| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2038607 Herst.-Nr.: 750000950 EAN/GTIN: 4007962000181 |
| | | |
|
| | |
| Planol Ventoplan Sanitärgrundreiniger Phosphorsäurebasis 1 l FlaschePlanol Ventoplan ist ein Sanitärgrundreiniger auf Phosphorsäurebasis für mühelose Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen. Produktvorteile: - Planol Ventoplan sorgt für strahlende, hygienische Sauberkeit in Bad und WC - Sanitärgrundreiniger auf Phosphorsäurebasis Produktanwendung: - Planol Ventoplan eignet sich ideal für mühelose Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, fettigem Schmutz sowie Seifenrändern etc. - der Sanitärgrundreiniger ist geeignet für alle säurebeständigen Materialien Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+30+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |