| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2029607 Herst.-Nr.: 101028/100553 EAN/GTIN: 4023103072350 |
| |
|
| | |
| Vileda Staubbindetuch (50 Tücher) 1 Beutel = 50 Stück 50 TücherVileda Staubbindetuch 24 x 60 cm Die hochwertigen Staubbindetücher der Marke Vileda binden Staub und losen Schmutz im Tuch und sind ideal für die trockene Reinigung von Hartbodenbelägen wie Parkett, Laminat oder Linoleumbeläge geeignet. Zeitaufwendigeres Nasswischen wird dadurch überflüssig! Das mit Pflegeöl vorimprägnierte Staubbindetuch ist durch exzellente Reinigungsleistung bei geringen Kosten gekennzeichnet. Das leichte und hygienische Einweg-Tuch hat durch die glatte Oberfläche ein gutes Gleitverhalten und kann sofort eingesetzt werden. - Material: Polypropylen - Farbe: rosa - passend zum Vileda Trapezwischer 60 cm Material: 100 % Polypropylen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, Holz-Pflege, Holzpflege, Holzreiniger, Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Staubbindetuch, Staubtuch, bodentuch vileda, staubbindetuch, bodenwischtuch thermovlies, Vileda |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,29* | € 3,62* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,49* | € 3,94* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 2,57* | € 3,99* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 2,74* | € 4,47* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 2,68* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0548* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|