| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2013914 Herst.-Nr.: j400801 EAN/GTIN: 4031255000091 |
| | | |
|
| | |
| Kiehl Patronal-Classic Sanitärreiniger 1 Liter Ideal für die schnelle Entfernung von Kalkablagerungen 1 Liter- schnell wirkend - mit Schutzformel - mit langanhaltendem Frischeduft - entfernt schnell Kalkablagerungen - hinterlässt einen materialschonenden --- Auf säure- und wasserfesten Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar, wie z.B. keramische Wand- und Bodenfliesen, Waschbecken, WC-Becken, Urinale aus Keramik, Porzellan oder Edelstahl. Durch diese Pflegeschutzformel wird die Anhaftung von Kalk und Schmutz deutlich reduziert und ein Korrodieren der Armaturen verhindert. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,80* | € 6,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,79* | € 7,31* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 4,99* | ab € 4,82* | € 7,35* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,59* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,59* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|