Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Premium® Abfallsäcke 150 Liter Blau (200 Stück) Ideal für gemischte Abfälle geeignet - 850 mm x 1250 mm 150 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
DEISS Premium® Abfallsäcke 150 Liter Blau (200 Stück) Ideal für gemischte Abfälle geeignet - 850 mm x 1250 mm 150 Liter
DEISS Premium® Abfallsäcke 150 Liter Blau (200 Stück) Ideal für gemischte Abfälle geeignet - 850 mm x 1250 mm 150 Liter
Artikel-Nr.:
     5698-2008325
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     90036
EAN/GTIN:
     4001553900362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
DEISS Premium® Abfallsäcke 150 Liter Blau (200 Stück) Ideal für gemischte Abfälle geeignet - 850 mm x 1250 mm 150 Liter- gleichbleibend hohe Qualität - Abfallsäcke aus Recycling-LDPE - extrem hohe Durchstoß- & Reißfestigkeit - aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate) --- Einsatzbereiche: hausmüllähnliche Abfälle, gemischter Abfall mit Nassanteil, Speisereste bei Öffentlichkeitsverkehr, medizinische Einrichtungen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack blau 150l, abfall säcke, abfall-säcke 150 liter, Deiss, müllsack, müllsäcke müllsäcke 150 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,16*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,4808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 131,37*
€ 156,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 128,39*
€ 152,78
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 127,09*
€ 151,24
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 122,13*
€ 145,33
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 120,90*
€ 143,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 115,94*
€ 137,97
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 114,75*
€ 136,55
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 113,55*
€ 135,12
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 96,16*
€ 114,43
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90396
ab € 5,78*
Ähnlich
Emil Deiss
90178
ab € 7,49*
Ähnlich
Emil Deiss
90288
ab € 3,95*
Ähnlich
Emil Deiss
20102
ab € 68,46*
Ähnlich
Emil Deiss
10121
ab € 134,21*
Ähnlich
Emil Deiss
10045
ab € 235,50*
Ähnlich
Emil Deiss
90026
ab € 186,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.