Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsnadel Nr.1 28mm Stahl vernickelt Nr. 1 - 28 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsnadel Nr.1 28mm Stahl vernickelt Nr. 1 - 28 mm
Sicherheitsnadel Nr.1 28mm Stahl vernickelt Nr. 1 - 28 mm
Artikel-Nr.:
     5698-2002386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6560027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Nadeln
Sicherheitsnadeln
sicherheits nadeln
Sicherheitsnadel Nr.1 28mm Stahl vernickelt Nr. 1 - 28 mmDie Sicherheitsnadel Nr. 1 ist 28 mm lang und besteht aus hochwertigem, vernickeltem Stahldraht. Für viele Einsatzgebiete ist die Sicherheitsnadel Nr. 1 hervorragend geeignet. Mit einer Länge von 28 mm lassen sich mehrere Stoffschichten sicher zusammenfassen. Der vernickelte Stahldraht sorgt für lange Haltbarkeit und Sicherheit., daher kann sie auch in der Pflege eingesetzt werden. Die Produktvorteile im Überblick: - mit 28 mm ideale Länge für viele Zwecke - vernickelter Stahldraht für Belastbarkeit - hält sicher durch die bewährte Formgebung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsnadel Nr.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00911* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.