| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1781871 Herst.-Nr.: 0150 EAN/GTIN: 4017698000669 |
| | | |
|
| | |
| Solution Alkallo® Stein-Grundreiniger universell 10 Liter Zur Reinigung aller alkalibeständigen Oberflächen 10 Liter- anschmutzungsneutral - extremer alkalischer Schmutzbrecher - ideal für die Grundreinigung von fett- & ölverschmutzten Werkstatt- & Küchenböden --- ALKALLO® kann auf allen alkalibeständigen Stein-/Fliesenoberflächen, wie Marmor, Terrazzo, Kacheln, Feinsteinzeug und allen sonstigen Steinböden eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | 101 | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Grund-Reiniger, Grundreiniger, Grundreinigungsmittel, Algenentferner, Außenreiniger, Fassadenreiniger, Grabsteinreiniger, Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, entkalker 1 liter, entkalker, entkalker flüssig, Solution Alkallo Steingrundreiniger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,08* | € 11,80* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,29* | € 11,82* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 8,01* | € 12,29* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,48* | € 13,50* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 12,74* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,01* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|