| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1722101 Herst.-Nr.: #351 EAN/GTIN: 4015000351478 |
| | |
|
| | |
| Der General Bergfrühling Allzweckreiniger 10 Liter Für alle mit Wasser abwischbaren Flächen geeignet 10 Liter- materialschonend - gegen Fett & Schmut - streifenfreies Wischergebnis - schwach alkalisch eingestellt - lang anhaltender Frische-Duft --- Der Geberak Bergfrühling ist schwach alkalisch eingestellt, wodurch leichteres Lösen von Schmutz und eine gute Hautverträglichkeit und Materialschonung erreicht wird, Reinigungsmittel gegen Fett und Schmutz auf allen mit Wasser abwischbaren Flächen in Küche, Bad, WC und im übrigen Haus. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | 101 | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 22,84* | € 32,75* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 27,93* | € 42,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 27,93* pro Flasche) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|