| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1591011 Herst.-Nr.: G460-0001RA EAN/GTIN: 4100660000016 |
| | | |
|
| | |
| Buzil G 460 BUCALEX® Sanitärgrundreiniger 1 Liter Für die Grundreinigung von hartnäckigen Verschmutzungen 1 Liter- RK-gelistet - auf Phosphorsäurebasis - sehr gutes Kalk- & Fettlösevermögen - kraftvolle, schnelle Reinigungswirkung - geeignet für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine - Viskosität ermöglicht gute Haftung an senkrechten Flächen --- Für die Grundreinigung von hartnäckigen Verschmutzungen im Sanitärbereich. Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen im Nassbereich. Entfernt mühelos extreme Verunreinigungen insbesondere durch Kalk, Urinstein, Rost und Kesselstein sowie Schmutz, Fett und Seifenreste. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,48* | € 5,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,55* | € 5,44* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,20* | € 6,78* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,84* | € 6,89* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,65* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,20* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|