Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planol Alkoholreiniger Konzentrat 1 l Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Planol Alkoholreiniger Konzentrat 1 l Flasche
Planol Alkoholreiniger Konzentrat 1 l Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1363141
Hersteller:
     Planol
Herst.-Nr.:
     750000929
EAN/GTIN:
     4007962000129
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
alkohol-reiniger 1l
alkohol reiniger
Planol Alkoholreiniger Konzentrat 1 l FlaschePlanol Alkoholreiniger- Konzentrat sorgt für eine streifenfreie Reinigung. Produktvorteile: Planol Alkoholreiniger besticht durch seine einfache Handhabung und sparsame Dosierung durch die wirtschaftliche Dosierflasche
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Planol Alkoholreiniger, Alkoholreiniger- Konzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,41* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,34*
€ 14,68
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.