Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB Polifix Topfschwamm schwarz abrasiv 90 x 70 x 45 mm 90 x 70 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECOLAB Polifix Topfschwamm schwarz abrasiv 90 x 70 x 45 mm 90 x 70 x 45 mm
ECOLAB Polifix Topfschwamm schwarz abrasiv 90 x 70 x 45 mm 90 x 70 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     5698-1324001
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     10108542
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
ECOLAB Polifix Topfschwamm schwarz abrasiv 90 x 70 x 45 mm 90 x 70 x 45 mmZum Lösen von eingebrannten Verkrustungen, ist der ECOLAB Polifix Topfschwamm stark abrasiv. Der schwarz-blaue Polifix Topfschwamm von ECOLAB ist mit einer Scheuerfläche ausgestattet, die stark abrasiv ist. Auch ohne den Einsatz von scharfen Reinigungsmitteln lassen sich mit dem Schwamm, starke Verkrustungen und grobe Verschmutzungen in Töpfen und Pfannen einfach lösen. Für eine bessere Handhabung, ist der 7 cm x 9 cm große ECOLAB Polifix Topfschwamm mit einer praktischen Griffleiste ausgestattet. Die Produktvorteile im Überblick: - Stark abrasive Scheuerfläche - Scheuer- und Reinigungsschwamm - Praktische Griffleiste
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuer schwamm, ECOLAB, Polifix, abrasiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vileda
162598/162597
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.