Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detafix Tintol Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Tinte & Filzschreiber geeignet 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Detafix Tintol Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Tinte & Filzschreiber geeignet 1 Liter
Detafix Tintol Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Tinte & Filzschreiber geeignet 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1171281
Hersteller:
     BÜFA
Herst.-Nr.:
     8440005111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Detachiermittel
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Detafix Tintol Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Tinte & Filzschreiber geeignet 1 Liter- gegen Tinte & Filzschreiber - universelles Detachiermittel --- Detafix Tintol ist ein universelles Detachiermittel gegen Tinte und Filzschreiber. Detachiermittel wird in der Regel bei der chemischen Reinigung verwendet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P270 Bei Gebrauch nicht essen trinken oder rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301+312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P330 Mund ausspülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, Detafix Tintol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 22,24* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 32,74*
€ 38,96
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 28,27*
€ 33,64
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.