Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Cappuccinotasse
>
Artikel
Geschirr-Serie Life weiß - Milchkaffeetasse Life weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
565-SW001.737206
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
SW001.737206
EAN/GTIN:
4052212052168
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Ø 10.9cm, Höhe: 7cm, Fassungsvermögen: 370 ml Das Geschirr "Life weiß" von Seltmann Weiden präsentiert sich in puristischen, zeitlosen Formen und schlichtem Reinweiß. Das hochwertige Porzellan ist ideal für den täglichen Gebrauch, praktikabel in der Handhabung und passt sich nahezu jeder Location und jeder Tischdekoration an.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Cappuccinotasse
,
Kaffee-Häuferl
,
Kaffee-Obere
,
Kaffee-Obertasse
,
Kaffee-Tasse
,
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
Cafe-Latte Tasse
,
Latte Macchiato-Tasse
,
Macchiato-Tasse
,
Macchiatotasse
,
Milchkaffeebecher
,
Milchkaffeetasse
,
kaffeetassen seltmann weiden
,
kaffee obere
,
Geschirr-Serie Life weiß - Milchkaffeetasse Life weiß
,
Geschirr
,
Porzellan
,
Tassen
,
Teller
,
Kaffeebecher
,
Müslischalen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 9,68*
€ 12,64*
Lager 2813
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 12,93*
Lager 565
1
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 16,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 565
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 565
Versand:
Lager 565
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 565
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 12,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seltmann Becher mit Henkel 0,40 l, Form: Life, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737210
€ 10,66*
Ähnlich
Seltmann Brotteller 16,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737214
€ 8,48*
Ähnlich
Seltmann Dessertschale 14,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737218
€ 9,38*
Ähnlich
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Life, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737231
€ 5,89*
Ähnlich
Seltmann Espressoobertasse 0,09 l, Form: Life, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737207
€ 7,54*
Ähnlich
Seltmann Frühstücksteller 22,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737213
€ 9,52*
Ähnlich
Seltmann Kaffeeobertasse 0,24 l, Form: Life, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737205
€ 8,50*
Ähnlich
Seltmann Kaffeeservice 18-teilig Life, rund, Form: Life, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737477
€ 115,18*
Ähnlich
Seltmann Kanne 1,4 l, Form: Life, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737197
€ 49,72*
Ähnlich
Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737212
€ 5,57*
Ähnlich
Seltmann Kombi-Untertasse 16,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737211
€ 5,69*
Ähnlich
Seltmann Kombiservice 30-teilig Life, rund, Form: Life, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737480
€ 222,95*
Ähnlich
Seltmann Milchkännchen Form: Life / Coup Fine Dining - uni weiss Kapazität:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737204
€ 13,62*
Ähnlich
Seltmann Sauciere 0,60 l, Form: Life, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737230
€ 29,83*
Ähnlich
Seltmann Schüssel rund 21 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737225
€ 17,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.