Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Brotteller 16,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Brotteller 16,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Seltmann Brotteller 16,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Seltmann Brotteller 16,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-453-6413
Herst.-Nr.:
     001.737214
EAN/GTIN:
     4052212052243
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
speiseteller flach
Seltmann Brotteller 16,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
16.50 cm
Höhe:
1.90 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 6,44*
€ 8,44*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,67*
1
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 12,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737210
€ 10,73*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737218
€ 9,32*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737231
€ 5,92*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737207
€ 7,59*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737213
€ 9,65*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737205
€ 8,49*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737477
€ 116,00*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737197
€ 49,58*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737212
€ 5,58*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737211
€ 5,66*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737480
€ 224,22*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737206
€ 12,31*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737204
€ 13,61*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737230
€ 29,83*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737225
€ 17,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.