| |
|
| Artikel-Nr.: 565-SUS14230 Herst.-Nr.: SUS14230 EAN/GTIN: 4007257606005 |
| |
|
| | |
| Ø 28cm, aus hochwertigem 3-Schicht-Material (Edelstahl-Aluminium-Edelstahl in schwerer Ausführung ,vollmattiert), versiegelter Rand, handlicher Edelstahlgriff für sicheren Halt, energiesparender Induktionsboden, backofenfest bis 230° C Die beschichteten Delicado-Pfannen verfügen über eine äußerst kratz- und abriebfeste XXStrong-Diamond-Antihaft-Versiegelung, die auch extrem hitzebeständig ist. Die unbeschichteten Delicado-Pfannen punkten mit einem hochwertigen 3-Schicht-Material. Dank dieser intelligenten Materialkombinationen wird beim Kochen oder Braten weniger Hitze benötigt und dadurch nicht nur Energie, sondern auch viel Zeit und Geld gespart! Die Pfannen sind geeignet für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion und Glaskeramik-Kochfelder. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Bratpfanne (Edelstahl), Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, pfanne 28 cm antihaft induktion, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne, Bratpfannen Delicado - Bratpfanne 28cm Delicado, Servierpfanne, Gußpfanne |
| | |
| |