Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Cosmo blau - 6er-Set Kaffeebecher


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Cosmo blau - 6er-Set Kaffeebecher: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Cosmo blau - 6er-Set Kaffeebecher: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Cosmo blau - 6er-Set Kaffeebecher: Detailansicht 2
Geschirr-Serie Cosmo blau - 6er-Set Kaffeebecher: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     565-RuB12960
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     RuB12960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
bestehend aus 6 Kaffeebechern (400ml, Ø 8cm, Höhe: 11cm) Das Geschirr "Cosmo blau" sorgt für einen besonderen Blickfang auf Ihrem Tisch. Hier treffen traditionelle runde oder ovale Formen auf moderne, asymetrische Formen. Dies sorgt für ein herrlich unkonventionelles, gewollt unregelmäßiges Gesamtbild. Das Porzellan wirkt optisch sehr robust. Die angenehmen Naturtöne mit Farbverlauf, die schmalen, braunen Farbkanten mit Used-Effekt und die feinen braunen, wie zufällig verstreuten Farbsprenkel, bewirken, dass kein Geschirrteil dem anderen gleicht.„Cosmo“ wird mit viel Liebe und Leidenschaft in aufwändiger Handarbeit bemalt. Die spiralnebelartigen blauen Ringe sowie die ebenholzfarbenen Strudel, Konturlinien und Sprenkel werden allesamt vom Dekorateur auf jedem Geschirrteil individuell mit verschiedenen Techniken Schritt für Schritt aufgebracht. Die differenten Farbintensitäten und -verläufe sowie Malereiobjektgrößen und -positionierungen machen aus jedem Geschirrteil ein Unikat,Unser Tipp: "Cosmo blau" lässt sich prima mit den Serien "Cosmo orange" und "Cosmo grau" kombinieren (siehe Abbildung 2).
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffee-becher 400 ml, kaffee becher, kaffeebecher porzellan, Geschirr-Serie Cosmo blau - 6er-Set Kaffeebecher, Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Müslischalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,91*
€ 51,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 41,34*
€ 49,19
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 40,50*
€ 48,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,30*
€ 45,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,17*
€ 45,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,60*
€ 44,74
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,11*
€ 35,83
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RuB12966
ab € 34,32*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RuB12965
ab € 30,21*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RuB12955
ab € 75,34*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RuB12970
ab € 40,93*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RuB12959
ab € 115,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.