Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabelkupplung Cat.6, UTP, 2x RJ45 Buchse, zum Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-69990Y
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69990Y
EAN/GTIN:
     4043718261352
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung inline
InLine® Patchkabelkupplung Cat.6, 2x RJ45 Buchse, zum Einbau mit Gewinde
  • Öffnung für RJ45 Buchse ca 16x16mm, Lochabstand: ca. 25mm
  • ISO/IEC 11801:2002 Class E
  • ISO/IEC EN 50173 Class E
  • EIA/TIA 568-C Cat.6
  • PoE per IEEE 802.3af,PoE+ per IEEE 802.3at
  • Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 15mm
  • 1:1 Belegung
  • Lagerung: -40° bis +70°
  • Betriebstemperatur: 10° bis +60°
  • Farbe Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Patchkabel, Adapter / Kupplungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,65*
€ 3,50*
ab € 14,50*
€ 20,59*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.