Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Netzwerkkoppler - RJ-45 (W) zu RJ-45 (W) - UTP - CAT 6 - Schwarz (69990Y)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3675671
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69990Y
EAN/GTIN:
     4043718261352
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung inline

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Netzwerkkoppler - RJ-45 (W) zu RJ-45 (W) - UTP - CAT 6 - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  69990Y
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718261352

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Netzwerkkoppler - Schwarz
Typ  Netzwerkkoppler - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Anschluss  RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - weiblich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkoppler - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO/IEC 11801:2002, TIA/EIA-568-C, EN 50173, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkoppler - CAT 6
Technologie:
UTP-Kabel
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - weiblich
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: rj45, inline, 69990y, 69990, schwarz, inline®, patchkabelkupplung, cat.6, buchse, einbau, netzwerkkoppler, kabelschnittstellen/adapter, cat6, kabelschnittstellenadapter, kabelschnittstellen, adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,50*
€ 20,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.