Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-57151F Herst.-Nr.: PERIBOARD-613 DE B EAN/GTIN: 4049571009681 |
| |
|
| | |
| ERGONOMISCHE KOMPAKTE TASTATUR Die Tastatur ist konzipiert für mehr Komfort und steigende Produktivität. Eine kleine Tastatur mit geteiltem Tastenfeld, welches auf beiden Seiten nach unten neigt um beim Tippen eine natürliche und entspannte Handposition zu ermöglichen. TAKTILE UND REAKTIONSSCHNELLE TASTEN Eine Kombination aus Reaktionsgeschwindigkeit und Stabilität für ein taktilen Rückpralleffekt bei jedem Tastendruck. MINI LAYOUT Durch das kompakte Design lässt sich die Maus näher am Körper setzen und meidet somit Überstreckung des Arms. Die Haltung wird ergonomisch und entspannend auch an langen Arbeitstagen. HANDBALLENAUFLAGE Handelenke und die Hände werden durch die Handballenauflage unterstützt. Das Handgelenk kann auf die Handballenauflage gelegt werden und eine kurze Pause vom Tippem machen. KABELLOSER DUALMODUS Die Tastatur ermöglicht die kabellose Funkverbindung mit 2.4 GHz und adue Bluetooth-Verbindung. Ein Wechsel kann einfach durch das Ändern des Verbindungsschalter betätigt werden, welcher sich auf der Rückseite der Tastatur befindet. WECHSELBARE TASTEN FÜR MAC UND WINDOWS LAYOUT Die Hotkeys sind angepasst. Der Lieferumfang beinhaltet die Commandtasten für ein Mac Layout. Diese können mit dem mitgelieferten Werkzeug einfach ausgetauscht werden. - Kompakt Ergo Tastatur - Ergonomische Tastatur im kompakten Design mit geteiltem Tastenfeld, welches die natürliche Handhaltung fördert und RSI, und andere Muskelschmerzen vorbeugt, Abmessungen (400 x 275 x 55 mm)
- Handballenauflage - Integrierte Handballenauflage für einen entspannten Winkel beim Tippen, unterstützt das Handgelenk und beugt Muskelschmerzen vor
- Kabelloser Dualmodus - Zwischen Bluetooth und Funkverbindung wechseln durch den Schalter auf der Tastaturrückseite; Nano-USB-Empfänger ist auch sicher auf der Rückseite der Tastatur angebracht
- Komfortables Tippgefühl - Qualitativ hochwertige Tasten für schnelle Reaktionszeit und stabiles und komfortables Tippen; ein hoher Tastenhub sorgt für einen deutlichen Rückpralleffekt welches Tippfehler vermeidet
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Perixx Tastaturen, Keyboard, Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, Tastatur mit Trackball, Trackball-Tastatur, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, ergonomische Tastatur, tastatur perixx bluetooth, ergonomische tastatur, ergonomische tastatur kabellos, Eingabe / Ausgabe, Tastaturen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,89* | € 39,19* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 39,40* | € 52,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|