Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-429 DE, kabelgebunden, USB Mini Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-57150N
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-429 DE
EAN/GTIN:
     4049571003443
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball
Deutsches Tastaturlayout (QWERTZ)
  • Kompaktes Design - Mini Tastatur Design ohne Ziffernblock, welches Platz auf dem Schreibtisch spart und komfortabel ist
  • Tippen Bei Tag Und Nacht - Einfaches Tippen im Dämmerlicht oder dunklen Umgebung mit LED Hintergrundbeleuchtung
  • Praktische Hot Keys - Einfaches Navigieren mit den 10 intuitiven Hot Keys auf einer kompakten Tastatur
  • Leise Scherentastenstruktur - Komfortable und stabile Tasten mit flachem Profil ähnlich wie bei Laptoptasten. Die Scherenstrukturtasten bieten ein ebenes Tastengefühl beim Tippen.
  • Abmessungen 282 x 135 x 14 mm
  • Gewicht 335 g
  • Hintergrundbeleuchtung Ja
  • Kabellänge 180 cm
  • Schnittstelle USB
  • Farbe schwarz
  • Mediatasten 10
  • Systemvoraussetzung Windows 7/8/10/11
  • Betriebstemperatur 0 bis 40°C
  • Lagertemperatur -15 bis 60°C
  • Stromverbrauch < 100~350mA (Hintergrundbeleuchtung aus~ein)
  • USB Betriebsspannung 4,25~5,25 VDC
  • Werkstoff ABS
  • Tastenfahrweg 2,0+0,32 mm
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 560
    € 5,90*
    ab € 28,79*
    € 39,79*
    5 Tage
    6
    € 1,00*
    ab € 38,98*
    € 53,48*
    Preise: Lager 560
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,79*
    € 47,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,34*
    € 46,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,39*
    € 44,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,81*
    € 40,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 560
    Versand: Lager 560
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.