Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-55725 Herst.-Nr.: 55725 EAN/GTIN: 4043718195817 |
| |
|
| | |
| Die flexible Sicherheits-Halterung für das iPad. Diese Halterung für iPad (Generation 1, 2, und das neue Retina iPad 3/4) uns das iPad Air 1/2 ist ideal geeignet für Präsentationen, Messen, Shop-Ausstellungsflächen und überall dort, wo Ihr iPad etwas präsentieren aber nicht entwendet werden soll. Neben der praktischen Handhabung mit 7 horizontalen Winkeln und einer vertikalen Position kann diese Halterung an die Sicherheitsleine gelegt werden, womit das iPad zusätzlich vor Diebstahl geschützt wird. Das mitgelieferte Sicherheitsseil mit 2 Schlüsseln passt in eine Öffnung der Halterungsrückseite und verhindert das Öffnen und Entwenden des iPads. Die Halterung selbst hat weitere Öffnungen zum Bedienen des iPads, z.B. für die Kamera, Lautstärke und die Standby-Taste. Ein in der Halterung eingeklebtes Moosgummi verhindert das Verrutschen des iPad. - iPad Halterung mit Diebstahlschutz zur Präsentation
- Passend für iPad 1, iPad 2 und das neue iPad (3. und 4. Generation mit Retina Display), iPad Air 1, iPad Air 2
- 7 horizontale Winkel oder eine vertikale Position einstellbar
- 3 flache horizontale Winkel (12/18/22°) ideal zum Arbeiten am iPad
- 4 steile Winkel (30/35/40/45°) zum Präsentieren wie ein Bilderrahmen
- Ein vertikaler Winkel mit ca. 24°
- mit Sicherheits-Kabelschloss 4,4mm x 2m zur Montage rückseitig
- Unterstützt Sicherheitsslots von 3x7mm
- inkl. 2 Schlüssel
- Farbe Halterung: schwarz
- Farbe Sicherheitsseil: dunkelgrau-transparent
- Statt dem mitgelieferten Sicherheitsschloss kann auch ein Standard-Notebookschloss angebracht werden
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,65* | € 21,89* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,97* | € 38,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|