Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1409550 Herst.-Nr.: 55725 EAN/GTIN: 4043718195817 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE iPad Halter/Case - Halterung für Webtablet - mit Sicherheits-Kabelschloss inkl. 2 Schlüssel - für Apple iPad 1, iPad 2 und das neue iPad (3. und 4. Generation mit Retina Display) | Gruppe | Zubehör | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 55725 | Modell | iPad Halter/Case | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE iPad Halter/Case - Halterung für Web-Tablet | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Halterung für Web-Tablet | Paketinhalt | Sicherheits-Kabelschloss inkl. 2 Schlüssel | Entwickelt für | Apple iPad Apple iPad (3. Generation) Apple iPad 1 Apple iPad 2 Apple iPad with Retina display (4. Generation) | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Halterung für Web-Tablet | Paketinhalt | Sicherheits-Kabelschloss inkl. 2 Schlüssel | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Besonderheiten | Winkelmontage | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple iPad Apple iPad (3. Generation) Apple iPad 1 Apple iPad 2 Apple iPad with Retina display (4. Generation) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | Halterung für Web-Tablet | Paketinhalt: | Sicherheits-Kabelschloss inkl. 2 Schlüssel | Farbe: | Schwarz | Besonderheiten: | Winkelmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, ipad zubehör, 55725, inline, inline®, ipad, halter/case, sicherheitsschloss, schlüssel, haltercase, schlssel, 44mm, halter, case |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,68* | € 21,95* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,12* | € 38,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|