| |
|
| Artikel-Nr.: 560-55464 Herst.-Nr.: 55464 EAN/GTIN: 4043718219711 |
| |
|
| | |
| Der InLine® woodpen ist ein 2-in-1 Stift, Kugelschreiber und Stylus in einem, verwendbar für alle Tablets und Smartphones mit iOS, Android, Windows - Elegante Walnuss Holzdesign, mit verchromten Metallapplikationen
- Der ideale Begleiter für tägliche Büroarbeiten und unterwegs
- Haltbare und empfindliche gummierte Touch-Spitze mit 7 mm Durchmesser, stellt eine präzise Kontrolle und gleichmäßige Bewegung sicher
- Ergonomisch geformter Stift mit großem Durchmesser, perfekt geeignet zum Zeichnen und Skizzieren
- Kugelschreiber mit schwarzer 0,5 mm Mine
- Verwendbar für alle Tablets und Smartphones mit iOS, Android und Windows mit kapazitivem Display
- Länge ca. 14 cm, Durchmesser 13 mm
InLine stellt in seiner Produkt-Reihe "woodline" Gadgets mit Körpern oder Details aus Echtholz vor. Die Bluetooth- / Induktionslautsprecher, Powerbanks, Stylus oder Kopfhörer mit liebevollen Applikationen aus echtem Walnussholz sehen attraktiv aus und fühlen sich gut an für Hand und Ohr. |
| | |
| | | |
| | | |
| |