Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-55357 Herst.-Nr.: 55357 EAN/GTIN: 4043718220076 |
| |
|
| | |
| MUSIKGENUSS PUR! Die Materialqualität, deren Verarbeitung und das harmonische Klangbild entführen Sie in eine Welt kräftiger Bässe & kristallklarer Höhen. - Lautsprechergröße: 8mm
- Frequenz: 20Hz - 20KHz
- Impedanz :16 Ohm
- Empfindlichkeit: 101+/-3 dB
- Eingangsleistung: 5mW
- Textiles Kabel, 1,2m
- 3,5mm Klinke, vergoldete Kontakte
InLine stellt in seiner Produkt-Reihe "woodline" Gadgets mit Körpern oder Details aus Echtholz vor. Die Bluetooth- / Induktionslautsprecher, Powerbanks, Stylus oder Kopfhörer mit liebevollen Applikationen aus echtem Walnussholz sehen attraktiv aus und fühlen sich gut an für Hand und Ohr. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, kopfhörer im ohr 3.5 mm, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr, Eingabe / Ausgabe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,45* | € 17,97* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,84* | € 31,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|