Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Multimeter mit Auto-Range, Pocketformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-43117A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43117A
EAN/GTIN:
     4043718316793
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
inline multimeter
multimeter
  • Multimeter im Taschenformat, nur 130x62x27mm
  • Automatisch einstellbarer Messbereich: ACV/DCV/Widerstand/Kontinuität/Diode/Durchgang/NCV/mA/A
  • Gleichspannung-Bereiche: 200mV/2V/20V/200V/600V
  • Wechselspannung-Bereiche: 200mV/2V/20V/200V/600V
  • Gleichstrom-Bereiche: 2000mA~10.00A
  • Wechselstrom-Bereiche: 2000mA~10.00A
  • Widerstands-Bereiche: 200Ohm/2kOhm/20kOhm/200kOhm/2MOhm/20MOhm
  • Temperatur-Bereich: -200°C bis 1200°C
  • 1999 LCD-Anzeige, Größe: 44x30 mm
  • NCV/LIVE-Test
  • True RMS - Messung
  • Sicherheitseinstufung: CAT III 600V
  • Automatische Abschaltung
  • Hintergrundbeleuchtung/Taschenlampe
  • Stromversorgung: 2x 1,5-V-Batterie (AAA, nicht enthalten)
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii, Installation / Reinigung, Test- / Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
01299
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.