Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SmartHome Tischventilator, rotierend, weiß-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-40161
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40161
EAN/GTIN:
     4043718287765
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Tischventilator
heizlüfter
Stellen Sie sich vor, das Thermometer schießt in die Höhe und noch bevor der Schweiß läuft, kommt Ihnen eine kühle Brise entgegen. Der smarte Tischventilator von InLine sorgt für automatische Erfrischung an heißen Tagen. Einmal in das Heimnetzwerk eingebunden, können Sie den Ventilator bequem per App steuern. Automatismen und Szenarien lassen sich darüber intuitiv erstellen und aktivieren das Gerät zum Beispiel, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Mit drei einstellbaren Geschwindigkeitsstufen, einer integrierten Timerfunktion (Abschaltung nach 1, 2, 3 oder 4 Stunden), dem Schlafmodus (reduziert die Geschwindigkeit nach 30 Minuten), dem An- und Ausschalten der automatischen Rotation um 60 Grad sowie der Einstellung des Neigungswinkels in 6 Rasterschritten von -20 bis 90 Grad, können Sie den Ventilator auch direkt am Gerät Ihren Bedürfnissen individuell anpassen. Durch den energiesparenden Motor, mit einer Leistungsaufnahme von 45 Watt und der geringen Lärmemission von maximal 57dB (A), eignet sich das Gerät perfekt für den Dauerbetrieb in Büros oder neben Ihrem Bett. Die vereinfachte Sprachsteuerung, dank der Kompatibilität zum Google Home Assistenten und Amazon Alexa, rundet die umfassende Bedienbarkeit ab.
  • Farbe: weiß-grau
  • Einstellbarer Timer: 1h / 2h / 3h / 4h
  • LEDs: Status- und Timer-LEDs
  • WiFi-Signal: WiFi 2,4GHz
  • WiFi-Standard: IEEE802.11b/g/n
  • Reichweite: Bis zu 45m (bei Sichtkontakt)
  • Protokolle: DHCP/IP/TCP/UDP
  • WiFi-Sicherheit: WPA/WPA2 Verschlüsselung
  • Antenne: Eingebaute omnidirektionale Antenne
  • Temperaturbereich: 0° - 40°C
  • Luftfeuchtigkeit: 10%-90% nicht kondensierend
  • Abmessungen: 295x195x330mm (BxTxH)
  • Gewicht: ca. 2,20kg
  • Stromverbrauch: 45 Watt
  • App: Smart Life (Android und iOS)
  • Kompatibel zu: Amazon Alexa, Google Home
Weitere Suchbegriffe: Smart Home
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 45,74*
€ 59,28*
3 Tage
8
€ 4,90*
ab € 55,26*
€ 71,35*
€ 3,50*
ab € 58,30*
€ 75,06*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 101,67*
€ 126,38*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
16441G
ab € 6,38*
Zubehör
InLine
16403
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.