Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SmartHome Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-40153
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40153
EAN/GTIN:
     4043718281299
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Der InLine® Smart Home Bewegungsmelder ist ein Sensor, der in Ihrem WiFi Smart Home Netzwerk mit eingebunden werden kann. Der Sensor reagiert auf Bewegungen und löst in einem Smart Home System dann ein Signal oder Szenarien und Automatismen aus. Dabei kann der Bewegungsmelder auch mit anderen smarten Geräten verknüpft werden. Nutzen Sie den Bewegungsmelder z. B. um Lichtszenarien auszulösen. Das Einrichten sowie die Verknüpfung mit smarten Geräten oder die Konfiguration von Automatismen und Szenarien erfolgt über die Smart life App.
  • Farbe: Weiß
  • Material: ABS+PC Kunststoff
  • Stromverbrauch: 120-130mA
  • im Standby: 13µA
  • Signal: WiFi 2,4GHz
  • WiFi Standard: IEEE802.11b/g/n
  • Reichweite: Bis zu 45m (bei Sichtkontakt)
  • Bewegungserkennung: 4-6M
  • Betriebstemperatur: 0°-40°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 20%-85%
  • Lagertemperatur: 0°-60°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 0%-90%
  • Gewicht: 100g
  • Maße (D): 46mm
  • Maße (DxH): 46x60mm mit Sockel
  • Batterie: 1 x CR123A
  • Lebensdauer ca.: 2 Jahre (bei 7 Auslösungen pro Tag)
  • Lebensdauer ca.: 5 Jahre im Standby
  • App: Smart Life
  • Kompatibel zu: Amazon Alexa und Google Assistant
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Smart Home
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 15,13*
€ 21,82*
5 Tage
52
€ 1,00*
ab € 24,53*
€ 34,40*
€ 3,50*
ab € 27,57*
€ 38,43*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.