| |
|
| Artikel-Nr.: 560-33742M Herst.-Nr.: TTC-SC20(B)+ EAN/GTIN: 4260153572663 |
| |
|
| | |
| Der Titan Doppellüfter verbessert merklich die Kühlleistung des Kühlschranks, zudem ist bei Absorber-Kühlschränken eine Energieeinsparung von bis zu 40 % möglich. Es ist sowohl automatische Steuerung der Lüftergeschwindigkeit mittels mitgeliefertem Temperatursensor möglich, ebenso eine manuelle Steuerung. Bei Temperaturregelung (AUTO) schalten sich die Lüfter automatisch ein und bei unter 20°C auch automatisch wieder aus. Die Lüfterdrehzahl ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Die Timerfunktion ermöglicht es, die Lüfter für einen bestimmten Zeitraum (max. 4 Std.) nachlaufen zu lassen, diese ist sowohl im Automatikmodus mit temperaturgeregelter Lüftergeschwindigkeit als auch im manuellen Modus auf der zuvor gewählten Geschwindigkeitsstufe möglich. Nach diesem Nachlauf-Zeitraum schalten sich die Lüfter dann automatisch ab. Sie können diesen Doppellüfter in Ihrem Wohnmobil, Wohnwagen, Campingbus oder auch im LKW einsetzen. Ideal als Kühlschranklüfter oder auch zur Lüftung im Heimkino-, Audio / Video-Schrank, des Heim-Servers, als Netzwerkkühlung und für vieles mehr. Der Doppellüfter ist vormontiert im Aluminium-Befestigungsrahmen. - Kühlschrank- bzw. Multifunktions-Doppellüfter
- mit eingebautem Gleichrichter
- Universalspannung: 12V
- flexibler und intelligenter Geschwindigkeitsmodus
- automatische Temperaturkontrolle
- unter 20°C (68°F) schaltet den Lüfter automatisch aus
- ab 45°C (113°F) drehen die Lüfer automatisch mit maximaler Geschwindigkeit
- 6-stufige manuelle Steuerung zur Anpassung an besondere Bedürfnisse
- 6-stufige Timereinstellung zur Verlängerung der Lüfternachlaufzeit
- leistungsfähiger, temperaturgesteuerter Doppellüfter
- automatische Steuerung mit hochwertigem Geschwindigkeitsregler im Alugehäuse und Temperatursensor bzw. manuelle Geschwindigkeitsregelung - je nach Bedarf
- 2 Stück leise 9-Blatt-Kukri-Lüfter 120x120x25mm für leisen Betrieb
- Außenabmessungen inkl. Rahmen = 25x12x3,2cm (BxHxT)
- An den Rahmenseiten links u. rechts werden jeweils die variablen Befestigungsschienen angebracht.
- zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten durch mitgeliefertes Montagematerial
- staubgeschützt und Schutz gegen Strahlwasser gemäß IP 55, daher auch für Gebrauch im Außenbereich geeignet
- Lieferumfang: Doppellüfter, vormontiert im Aluminiumrahmen, Aluminium-Geschwindigkeitskontrolle, Befestigungsmaterial
- Geschwindigkeitskontroller: Eingangsspannung: 12V DC, Ausgangsspannung: 7-13,8V DC, max. Ausgangsstrom: 1A, Stromverbrauch: 0,05A, Temperaturmessung: 20-45°C
- Kukri-Lüfter (2 Stück): Außenabmessungen: 120x120x25mm, Eingangsspannung: 7V DC, Nennspannung: 12V DC, Betriebsspannungsbereich: 7-13,8V DC, Nennstrom: 0,56A, Leistungsaufnahme: 6,72W, Lüftergeschwindigkeit: 400-2000 ± 10% Umdr./Min, Luftstrom 41,63-205.79 m³/h, Geräuschpegel: 8-32,9dBA, Lagerart: Z-Lager, Lebensdauer (MTBF): 60000h
- Kabellänge: 1m
- Montagesets inkl.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |