Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Qi woodcharge, wireless fast charger, Smartphone kabellos laden, 5/7,5/10W/15W, USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-33393X
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33393X
EAN/GTIN:
     4043718311798
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
Dieser Fast Wireless Charger erlaubt es Ihnen, kompatible Smartphones oder Tablets schnurlos wieder aufzuladen.


Spezifikationen:
  • Kompatibel mit Qi-fähigen Smartphones
  • Eingangsspannung: DC5V / 2,0A, DC9V / 1,67A
  • Ausgangsspannung: DC5V / 1,0A, DC5V / 2,0A, DC9V / 1,67A
  • Wireless Ausgangsspannung: 5W / 7,5W / 10W / 15W
  • Frequenz: 110-205kHz
  • Ladeabstand: <= 6mm
  • Umwandlung: >= 75%
  • Abmessungen: 97x97x6,5mm (BxLxH)
  • Gewicht: ca. 62g


Lieferumfang:
  • 1x Wireless Charger
  • 1x USB-Anschlusskabel 100 cm
  • Hanftasche
  • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, Strom / Energie / Licht, Qi Ladegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 17,20*
€ 24,43*
€ 3,50*
ab € 29,05*
€ 40,23*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.