Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-31502N Herst.-Nr.: 31502N EAN/GTIN: 4043718218257 |
| |
|
| | |
| Wandeln Sie mit diesem Adapter die 12V/24V KFZ Steckdose in einen 5V USB Anschluss. Es kann Ihr GPS-Navigationssystem, Ihren MP3-Player, iPod, iPhone oder jedes weitere mobile USB Gerät laden und mit Spannung versorgen. Bei Verwendung der grün markierten USB-Buchse können die 2,1A vollständig genutzt werden. Die maximale Stromabgabe von 2,1A wird bei gleichzeitiger Verwendung beider USB Buchsen geteilt. - Eingangsspannung 12-24V DC über KFZ-Steckdose
- Ausgang: 5V DC, 2x USB A Buchse, max. 2,1A
- Abmessungen: ca. 45x25mm
- Inkl. Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschluss-Schutz, Überstromschutz
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,83* | € 6,08* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,93* | € 24,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|