Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-23131W Herst.-Nr.: 23131W EAN/GTIN: 4043718313518 |
| |
|
| | |
| Mit dem woodstand setzen Sie ihr Display wie ein Kunstobjekt in Szene. Die integrierte Kabelführung mit magnetischer Abdeckung lässt dabei Kabel im eleganten Dreibein-Sockel verschwinden und erlaubt einen einfachen Zugang. Das einzigartige Design aus echtem Walnussholz machen jeden woodstand zum Unikat. Die stabile Konstruktion aus massivem Holz sorgt für einen sicheren Halt. Die Montage des Displays ist, dank des Schnappverschlusses, einfach und schnell. Die Gummifüße sorgen für sicheren Stand und schützen den Boden vor Kratzern. Der woodstand ist für Displays von 45"- 65" und bis 40 kg geeignet. - TV-Bodenständer - Dreibein-Sockel
- Massivholzkonstruktion aus Walnussholz für stabilen Halt und ansprechende Optik
- Schnappverschluss für eine einfache und schnelle TV-Montage
- Magnetische Kabelführungsabdeckung, einfacher Zugang und Verstecken der Kabel
- Für Flachbildfernseher 45"-65", bis zu 40 kg
- VESA-Kompatibilität: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halterungen / Stative / Schlösser, TV-Wagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 79,83* | € 103,55* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 106,44* | € 136,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|