Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC TCG-4860X07-1, 19" Servergehäuse 4HE, ohne Netzteil, 688mm tief, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-19451E
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     3214
EAN/GTIN:
     4250273432145
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
19" Servergehäuse für den Einbau in 19" Industrieschränke. Robuste Konstruktion und hochwertige Verarbeitung. Erweiterbar mit Teleskopschienen, Wechselrahmen, Zusatzlüfter oder Lüfterüberwachung.
  • EIN/AUS Schalter, System & Alarm Reset
  • LEDs für EIN/AUS Schalter, und Festplattenzugriff
  • 2x USB 2.0 Front USB-Anschluss
Technische Daten:Kurzbeschreibung:
  • 4U IPC
  • Mainboard-Typ: 12" x 13"
  • Laufwerkseinschübe 5.25": 6x extern
  • Laufwerkseinschübe 3.5": 2x extern, 2x intern
Besonderheiten:
  • Luftfilter: austauschbar und waschbar
  • Frontüren: abschließbar
  • Einbautiefe für 5.25" Geräte: max. 240 mm inkl. Kabel
Typ & Formfaktor:
  • Gehäusetyp: 19 Zoll Servergehäuse
  • Bauhöhe: 4 HE
  • Einbautiefe: 688mm
  • Mainboard Typen: M-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
Laufwerkseinschübe:
  • 5,25" Einschübe: 6 Einschübe
  • 3,5" Einschübe: 4 Einschübe
Lüfter:
  • Lüftertyp: 3x 120mm in der Mittelwand, 1x 80mm an der Rückwand
Slots:
  • Anzahl PCI-Steckplätze: 7x PCI-Steckplätze
Anschlüsse:
  • Datenschnittstellen: USB 2.0 Host
Gehäuse Material/Farbe:
  • Gehäuse: 1.2mm SECC Zink beschichteter Stahl, schwarz
  • Vorderseite: Aluminium eloxiert, schwarz
  • Griffe: Aluminium eloxiert, schwarz
Ausstattung: Front USB, Abschließbare Türen, Lüfterüberwachung optional
Mitgeliefertes Zubehör:
  • USB Kabel mit Belegungsplan
  • Schrauben
  • Kabelbinder
  • Schlüssel
  • Abmessungen (B x T x H): 482,6 x 688 x 176,8 mm
  • Gewicht: 15 kg
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, Server Chassis, Server Gehäuse, pc gehäuse schwarz, server chassis, Storage, 19" Server- & Storagegehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,73*
€ 394,55*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,50*
€ 394,57*
Lager 560
Frei Haus
ab € 346,54*
€ 407,68*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,68*
€ 485,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,05*
€ 477,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,46*
€ 455,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.