Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-16655V Herst.-Nr.: 16655V EAN/GTIN: 4043718265053 |
| |
|
| | |
| Netzkabel zum Anschluss von Elektrogeräten mit Kaltgeräteanschluss in Steckdose Amerika. - 3pol. Kabel AWG18
- UL und CSA zertifiziert
- Max. 10A/125V
- Nach IEC320
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,58* | € 9,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,80* | € 22,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,57* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|