Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-00045E Herst.-Nr.: 2188 EAN/GTIN: 4250273421880 |
| |
|
| | |
| SAS I,II + SATA I,II,III Wechselrahmen für eine 3,5"/2,5" HDD oder SSD in einem 5,25" Einschub. Festplattenträger. Aluminiumgehäuse. Front in schwarz. - Schnelle Montage und Wechsel der Festplatten durch Verwendung von Festplattenträger.
- Plug & Play
- Hotswap
- Abschließbar, Verschluss abdeckbar
- Geeignet für 3,5" und 2,5" SAS I,II 6G HDD oder SSD geeignet
- Geeignet für 3,5" und 2,5" SATA I,II,III 6G HDD oder SSD geeignet
- 1x SAS/SATA 22pin Anschlüsse intern
- 1x SAS/SATA 7pin Anschlüsse extern
- Kabelloser Festplattenanschluss
- Anti-Vibrationsführung für den Einschub
- Formfaktor 5,25" Einschub
- Gehäuse, Einschub aus Aluminium, Fronttüren aus Aluminium/Kunststoff
- Fronttür schwarz
- LED Anzeige abschaltbar
- 1x LED Power: Grün - eingeschaltet / Orange blinkend - Datenzugriff
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,41* | € 33,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,44* | € 36,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 33,43* | € 45,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,79* | € 45,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,76* | € 69,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|