| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8119836 Herst.-Nr.: 9836 EAN/GTIN: 4026947098364 |
| |
|
| | |
| - Doppelgelenk Mechanik
- minimale Griffbewegungen werden an der Spitze erheblich verstärkt
- für Außensicherungen von Ø 12 - 30 mm
- für Innensicherungen von Ø 8 - 30 mm
- einfacher Spitzenwechsel
Lieferumfang: - 2 Sprengringzangen
- 4 Spitzen, Ø 1,0 mm, gerade
- 4 Spitzen, Ø 1,8 mm, gerade
- 4 Spitzen, Ø 1,0 mm, 90° abgewinkelt
- 4 Spitzen, Ø 1,4 mm, 90° abgewinkelt
- 2 Innensechskant-Schlüssel 2 mm
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,83* | € 174,81* | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,88* | € 175,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 141,88* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|