Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED / UV-Arbeits-Handleuchte | ultra flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COB-LED / UV-Arbeits-Handleuchte | ultra flach
COB-LED / UV-Arbeits-Handleuchte | ultra flach
Artikel-Nr.:
     554-8119767
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9767
EAN/GTIN:
     4026947097671
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • extrem flache Bauweise, besonders geeignet zum Ausleuchten von engen Stellen
  • umschaltbar auf ultaviolettes Licht (UV)
  • bei Verwendung von fluoreszierenden Lecksuchmitteln zum Aufspüren von Undichtigkeiten geeignet
  • Helligkeit stufenlos über Drehrad einstellbar
  • 1 drehbarer Haken zum Aufhängen
  • einstellbarer Fuß mit leistungsstarkem Magnet
  • Lichtquelle: 10 W COB LED (Hauptlicht)
  • LED-Helligkeit: 800 Lumen
  • Ladezeit: 3,5 h
  • Ladeeingang: Micro-USB, inkl. Ladekabel
  • Ladeanzeige: LED Rot/Blau
  • Arbeitstemperatur: -5 °C - 50 °C
  • Lagerungstemperatur: -20 °C - 70 °C
  • Abmessungen: 477 x 50 x 40 mm
  • Gewicht: ca. 295 g

Lieferumfang:

  • COB-LED / UV-Arbeits-Handleuchte
  • USB-Ladegerät (Ausgang: DC 5 V 2000 mA, Eingang: AC 100 - 240 V | 50/60 Hz)
  • USB Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, bgs handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
132
Frei Haus
ab € 87,00*
€ 111,34*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 91,90*
€ 116,47*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.