Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Arbeits-Handleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COB-LED-Arbeits-Handleuchte
COB-LED-Arbeits-Handleuchte
COB-LED-Arbeits-Handleuchte
COB-LED-Arbeits-Handleuchte
Artikel-Nr.:
     554-8119651
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     9651
EAN/GTIN:
     4026947096513
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe akku
handlampe
  • 180 Grad verstellbarer Lampenfuss mit starkem Magnet, hält an den meisten metallischen Oberflächen
  • 1 drehbarer Haken zum Aufhängen
  • Lichtquelle: 3W COB LED (Hauptlicht) & 3W LED (Frontlicht)
  • Akkutyp: Li-ion
  • 3.7 V, 1200 mAh
  • Ladezeit: 2,5 h
  • Leuchtdauer: 2,5 - 3 h
  • Ladeeingang: Micro-USB, inkl. Ladekabel
  • Material: Thermoplastischer Kautschuk (TPR)
  • Abmessungen: 155 x 40 x 20 mm
  • Gewicht: 132 g
Weitere Suchbegriffe: bgs handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 15,35*
€ 22,25*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,36*
€ 22,26*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.