Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschere | gerade schneidend | extra lange Schneiden | 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschere | gerade schneidend | extra lange Schneiden | 290 mm
Blechschere | gerade schneidend | extra lange Schneiden | 290 mm
Artikel-Nr.:
     554-8119450
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9450
EAN/GTIN:
     4026947094502
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
  • feingezahnte Schneiden, geschmiedet,
    induktionsgehärtet, Chrom-Molybdän-Legierung
  • besondere Konstruktion: extra lange Schneiden, gerader Schnitt
  • ergonomisch geformter 2-Komponentengriff
  • zum Schneiden von Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoff
  • Sicherheitsverschluss
  • schneidet kalt gewalztes Blech bis 1,0 mm
  • Länge: 290 mm
  • Schneidenlänge: 80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1680
ab € 17,94*
Ähnlich
BGS Technic
1681
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.