Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Werkstattpresse | 20 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulik-Werkstattpresse | 20 t
Hydraulik-Werkstattpresse | 20 t
Artikel-Nr.:
     554-8119246
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9246
EAN/GTIN:
     4026947092461
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 20t
werkstattpresse
werkstattpresse bgs
  • erleichtert das Erneuern von z. B. Radlagern, Getriebewellenlagern, Gummibuchsen etc.
  • großer Arbeitsbereich durch 9-fach verstellbare Auflagefläche
  • Pressdruck lässt sich über große Druckuhr ablesen, 0 - 1000 bar (0 - 14500 psi)
  • Arbeitsbereich 0 - 1030 mm
  • Abmessungen (L x B x H) 710 x 550 x 1750 mm
  • Hub 150 mm
  • Gewicht 95 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,9855*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,6955*
€ 799,3176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,2255*
€ 773,7683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,0755*
€ 711,7098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,6455*
€ 700,4881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,9855*
€ 683,0427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.