Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS® Sweatshirt | Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS® Sweatshirt | Größe L
BGS® Sweatshirt | Größe L
BGS® Sweatshirt | Größe L
BGS® Sweatshirt | Größe L
BGS® Sweatshirt | Größe L
BGS® Sweatshirt | Größe L
BGS® Sweatshirt | Größe L
Artikel-Nr.:
     554-81190044
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90044
EAN/GTIN:
     4048769050764
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt l
  • pflegeleicht
  • geeignet für die Industriewäsche nach ISO 1579
  • einlaufvorbehandelt
  • waschbar bei 60 °C
  • Passform: Comfort Fit
  • Material: MikraLinar®, Maschenware aus 50% Baumwolle und 50% Polyester, 300 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
4
€ 4,90*
ab € 57,08*
€ 74,82*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,43*
€ 80,40*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90043
ab € 57,43*
Ähnlich
BGS Technic
90045
ab € 57,44*
Ähnlich
BGS Technic
90046
ab € 57,12*
Ähnlich
BGS Technic
90047
ab € 59,57*
Ähnlich
BGS Technic
90048
ab € 59,44*
Ähnlich
BGS Technic
90042
ab € 57,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.