Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparatursatz für Glühkerzengewinde | M10 x 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparatursatz für Glühkerzengewinde | M10 x 1,0
Reparatursatz für Glühkerzengewinde | M10 x 1,0
Reparatursatz für Glühkerzengewinde | M10 x 1,0
Reparatursatz für Glühkerzengewinde | M10 x 1,0
Reparatursatz für Glühkerzengewinde | M10 x 1,0
Artikel-Nr.:
     554-8118650
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8650
EAN/GTIN:
     4026947086507
Suchbegriffe:
Glühkerzengewinde-Reparaturset
Reparatursatz für Glühkerzengewinde
  • zur Reparatur des Glühkerzengewindes im Zylinderkopf

Lieferumfang:

  • Reibahle zum Aufreiben des Originalgewindes
  • Gewindebohrer für Gewindehülsen
  • Gewindebohrer zum Nachschneiden des Originalgewindes
  • Montagewerkzeuge zum Einsetzen der Gewindehülsen
  • 5 Gewindehülsen M10 x 1,0 mm (12 mm lang) x M12 x 1,0 mm Außengewinde
  • 5 Gewindehülsen M10 x 1,0 mm (19 mm lang) x M12 x 1,0 mm Außengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8649
ab € 33,14*
Ähnlich
BGS Technic
8651
ab € 44,36*
Ähnlich
BGS Technic
8647
ab € 33,07*
Ähnlich
BGS Technic
8648
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.