Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken
Artikel-Nr.:
     554-81185345
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85345
EAN/GTIN:
     4048769060572
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
akku led stablampe ip 54
stablampe led
  • zur optimalen Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
  • ABS-Kunststoff Gehäuse mit aufgerauter, gummierter Oberfläche für sicheren Halt der Lampe in der Hand
  • 2 herausklappbare und um 360° schwenkbare Haken auf der Gehäuserückseite
  • 180° drehbares Griffstück in 8 Stufen arretierbar
  • Ladekontrollanzeige durch LED an der Gehäuserückseite (rot/grün)
  • mit Haken zur Befestigung der Lampe an vielen Stellen
  • starker Magnet am Fussteil und zwei Magnete an der Rückseite ermöglichen die Befestigung an den meisten metallischen Oberflächen
  • umschaltbar von Haupt- auf Frontlicht
  • LED-Typ (Hauptlicht): COB LED
  • LED-Typ (Frontlicht): SMD LED
  • Helligkeit (Hauptlicht): 400 Lumen
  • Helligkeit (Frontlicht): 120 Lumen
  • Leuchtdauer (Hauptlicht): ca. 3 Stunden
  • Leuchtdauer (Frontlicht): ca. 9 Stunden
  • Ladeeingang: 5 V 1 A (Micro-USB)
  • Höhe: 254 mm
  • Bruttogewicht: 448 g
  • Breite: 55 mm
  • Arbeitstemperatur: -10 - 40 °C
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Gewicht ca.: 310 g
  • Akku-Spannung: 3,7 V
  • Akku-Kapazität (Nennladung): 2800 mAh
  • Schutzart: IP54
  • Tiefe: 45 mm
  • Akku-Ladezeit: 3,5 h
Weitere Suchbegriffe: stablampe led akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 34,24*
€ 47,10*
Lager 554
144
€ 4,90*
ab € 40,09*
€ 54,56*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
70051
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.