| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8118060-1 Herst.-Nr.: 8060-1 EAN/GTIN: 4048769060039 |
| |
|
| | |
| - zum Bohren, Fräsen, Gravieren, Polieren, Säubern, Schleifen, Schruppen, Entrosten und Trennen
- geeignet für Holz, Kunststoff, Aluminium, Metall, Edelstahl, Stahl, Eisen, Stein, Glas
- im Kunststoffkoffer zum Aufbewahren und Transportieren
Lieferumfang: - 3 Spannzangen für Schaftdurchmesser: 3,2 mm (1/8") | 2,4 mm (3/32") | 1,6 mm (1/16")
- 26 Schleifbänder, Körnung: 80, Ø: 12,7 x 12,7 mm | 6,4 x 12,7 mm | 9,5 x 12,7 mm
- 26 Schleifbänder, Körnung: 120, Ø: 12,7 x 12,7 mm | 6,4 x 12,7 mm | 9,5 x 12,7 mm
- 9 Filzräder Ø: 25,4 mm | 12,7 mm | 9,5 mm
- 2 Gummischeiben Ø: 22,2 x 3,2 mm
- 3 Schleiftrommeln Ø: 12,7 x 12,7 mm | 6,4 x 12,7 mm | 9,5 x 12,7 mm
- 12 Diamantspitzen, verschiedene Formen, für Schaftdurchmesser: 3,2 mm (1/8")
- 2 Diamantscheiben mit Bohrung Ø: 22,2 x 2 mm
- 9 HSS Bohrer, 3 Stück je Ø: 3,2 x 38 mm | 2,4 x 38 mm | 1,6 x 38 mm
- 6 Aluminiumoxidspitze, Körnung: 120, verschiedene Formen, 2 Stück je Ø: 15,9 x 9,5 mm | 9,5 x 12,7 mm | 9,5 x 19,1 mm
- 4 Siliziumkarbidspitze, Körnung: 120, zylindrisch, 2 Stück je Ø: 19,8 x 4,8 mm | 10,3 x 3,2 mm
- 2 Nylonbürsten, rund, 1 Stück je Ø: 19,1 mm | 4,8 mm
- 1 Nylonbürste, topfförmig, Ø: 15,9 mm
- 3 Drahtbürsten, rund, Ø: 19,1 mm | 4,8 mm
- 1 Drahtbürste, topfförmig, Ø: 15,9 mm
- 6 Aluminiumoxid-Schleifscheiben, Körnung: 220, Ø: 19,1 mm
- 6 Siliziumkarbid-Schleifscheiben, 180 Körnung, Ø: 19,1 mm
- 6 Schleifscheiben, weiß, Ø: 19,1 mm
- 6 Gummispitzen, verschieden Formen, Ø: 6,4 mm
- 40 Schleifpapiere im Behälter, Körnung: 180, Ø: 19,1 mm
- 40 Schleifpapiere im Behälter, Körnung: 180, PSA klebend, Ø: 19,1 mm
- 36 Trennscheiben im Behälter, Ø: 23,8 mm
- 40 Schleifpapiere im Behälter, Körnung: 220, Ø: 19,1 mm
- 1 Schleifstein, Körnung: 60 25,4 x 9,5 mm
- 16 Doppelnetz-Trennscheiben, Ø: 31,8 mm
- 4 Lamellenräder, Körnung: 80, Ø: 31,8 mm | 15,9 mm
- 1 Pad für Schleifpapier, PSA, Ø: 3,2 x 38 mm
- 1 Polierscheiben-Dorn, Schaft: 3,2 mm (1/8"), Ø: 2,4 mm
- 1 Schleifscheiben-Dorn, Schaft: 3,2 mm (1/8"), Ø: 1,6 mm
- 1 Filzscheiben-Dorn, Schaft: 3,2 mm (1/8")
- 1 Schraubenschlüssel
- Höhe: 60 mm
- Breite: 210 mm
- Tiefe: 290 mm
- Verpackung für Wandbehang geeignet: Nein
- Bruttogewicht: 770 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,51* | € 35,10* | | | | Lager 554 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,48* | € 35,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,48* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|