| |
|
| Artikel-Nr.: 554-811791 Herst.-Nr.: 791 EAN/GTIN: 4026947007915 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: - Schraubendreher mit T-Griff, Innensechskant 2 mm
- Schraubendreher mit T-Griff, Innensechskant 2,5 mm
- Schraubendreher mit T-Griff, Innensechskant 3 mm
- Schraubendreher mit T-Griff, Innensechskant 4 mm
- Schraubendreher mit T-Griff, Innensechskant 4,5 mm
- Schraubendreher mit T-Griff, Innensechskant 5 mm
- Schraubendreher mit T-Griff, Innensechskant 5,5 mm
- Schraubendreher mit T-Griff, Innensechskant 6 mm
- Schraubendreher mit T-Griff, Innensechskant 8 mm
- Schraubendreher mit T-Griff, Innensechskant 10 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,57* | € 20,78* | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,48* | € 22,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,48* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|