Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangier-Wagenheber | hydraulisch | 3,5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangier-Wagenheber | hydraulisch | 3,5 t
Rangier-Wagenheber | hydraulisch | 3,5 t
Rangier-Wagenheber | hydraulisch | 3,5 t
Rangier-Wagenheber | hydraulisch | 3,5 t
Rangier-Wagenheber | hydraulisch | 3,5 t
Artikel-Nr.:
     554-8117874
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7874
EAN/GTIN:
     4026947078748
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangierwagenheber bgs
  • Doppelhubkolben-Mechanik
  • geringe Unterfahrhöhe, dadurch besonders geeignet für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit
  • hohe Beweglichkeit durch 2 öl- und säurebeständige Stahl-Lenkrollen
  • sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung mit der Hubstange
  • kompakte Ausführung
  • zweiteilige Hubstange, untere Hubstange mit Gummiüberzug
  • Hubtellerauflage aus ölbeständigem Gummi
  • Abmessungen Vorderräder: Ø 72 x 48,5 mm
  • Abmessungen Hinterräder: Ø 60 x 30 mm
  • Durchmesser Hubteller: 116 mm
  • Bruttogewicht: 45000 g
  • Hebellänge: 1247 mm
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Nein
  • Tragfähigkeit: 3,5 t
  • Hubhöhe min.: 95 mm
  • Breite: 368 mm
  • Hubhöhe max.: 540 mm
  • Länge: 696 mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,76*
€ 543,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,00*
€ 540,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,74*
€ 495,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,91*
€ 455,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7872
ab € 287,75*
Ähnlich
BGS Technic
7873
ab € 299,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.