Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Einmaulschlüssel | SW 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Einmaulschlüssel | SW 8 mm
VDE-Einmaulschlüssel | SW 8 mm
VDE-Einmaulschlüssel | SW 8 mm
VDE-Einmaulschlüssel | SW 8 mm
Artikel-Nr.:
     554-81171058
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71058
EAN/GTIN:
     4048769076689
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde-einmaulschlüssel 8 mm
vde einmaulschlüssel
  • für ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
  • reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen
  • optimales Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte
  • zur Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen
  • gesenkgeschmiedet
  • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
  • Bruttogewicht: 28 g
  • DIN: EN/IEC 60900
  • Maulstellung: 15 °
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 14,31*
Lager 554
42
€ 6,90*
ab € 10,25*
€ 14,31*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
71056
ab € 10,27*
Ähnlich
BGS Technic
71057
ab € 10,27*
Ähnlich
BGS Technic
71061
ab € 11,10*
Ähnlich
BGS Technic
71062
ab € 11,95*
Ähnlich
BGS Technic
71063
ab € 11,95*
Ähnlich
BGS Technic
71064
ab € 12,81*
Ähnlich
BGS Technic
71065
ab € 12,84*
Ähnlich
BGS Technic
71066
ab € 12,81*
Ähnlich
BGS Technic
71067
ab € 13,65*
Ähnlich
BGS Technic
71071
ab € 17,01*
Ähnlich
BGS Technic
71072
ab € 17,04*
Ähnlich
BGS Technic
71074
ab € 17,95*
Ähnlich
BGS Technic
71077
ab € 22,18*
Ähnlich
BGS Technic
71080
ab € 24,69*
Ähnlich
BGS Technic
71082
ab € 26,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.