| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81170988 Herst.-Nr.: 70988 EAN/GTIN: 4048769061814 |
| |
|
| | |
| - für die Montage von oben und seitlich verkabelten Temperatursensoren, Thermoschaltern und anderen Bauteilen
- auch geeignet für Verschraubungen von abgewinkelten Rohrleitungen
- offenes Sechskant-Profil
Lieferumfang: - 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 8 mm | Länge 53 mm | Schlitzbreite 7,1 mm (Art. 70988-8)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 9 mm | Länge 53 mm | Schlitzbreite 8,2 mm (Art. 70988-9)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 10 mm | Länge 53 mm | Schlitzbreite 7,5 mm (Art. 70988-10)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 11 mm | Länge 53 mm | Schlitzbreite 8,7 mm (Art. 70988-11)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 12 mm | Länge 53 mm | Schlitzbreite 9,3 mm (Art. 70988-12)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 13 mm | Länge 62 mm | Schlitzbreite 10,7 mm (Art. 70988-13)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 14 mm | Länge 62 mm | Schlitzbreite 10,7 mm (Art. 70988-14)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 15 mm | Länge 62 mm | Schlitzbreite 12,8 mm (Art. 70988-15)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 16 mm | Länge 62 mm | Schlitzbreite 13,1 mm (Art. 70988-16)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 17 mm | Länge 80 mm | Schlitzbreite 13,2 mm (Art. 70988-17)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 18 mm | Länge 80 mm | Schlitzbreite 13,7 mm (Art. 70988-18)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 19 mm | Länge 80 mm | Schlitzbreite 15,0 mm (Art. 70988-19)
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Bruttogewicht: 1248 g
- Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8 "
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 10 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,58* | € 96,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 76,73* | € 96,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 76,58* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|