| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81170192 Herst.-Nr.: 70192 EAN/GTIN: 4048769059224 |
| |
|
| | |
| - leistungsstarker Ratschenschrauber
- mit Umschaltfunktion am Kopf ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf
- stufenlos einstellbares Drehmoment (4 Stufen) durch Drehmachanismus am Griffende
- leistungsstarkes Planetengetriebe (3 Gang) garantiert eine optimale Kraftübertragung
- ergonomisch geformter Griff für perfekte Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- gummierter Griff für sicheren Halt
- inkl. 12 Kraft-Steckschlüssel-Einsätzen und einer Verlängerung
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
Lieferumfang: - 1 Druckluft-Ratschenschrauber, 12,5 mm (1/2"), 102 Nm (Art. 3282)
- 1 Druckluft-Stecknippel, 6,3 mm (1/4") Außengewinde (Art. 3222)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5 mm (1/2"), SW 8 mm (Art. 5205-8)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5 mm (1/2"), SW 9 mm
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5 mm (1/2"), SW 10 mm (Art. 5210)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5 mm (1/2"), SW 11 mm (Art. 5211)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5 mm (1/2"), SW 12 mm (Art. 5212)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5 mm (1/2"), SW 13 mm (Art. 5213)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5 mm (1/2"), SW 14 mm (Art. 5214)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5 mm (1/2"), SW 15 mm (Art. 5215)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5 mm (1/2"), SW 16 mm (Art. 5216)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5 mm (1/2"), SW 17 mm (Art. 5217)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5 mm (1/2"), SW 18 mm (Art. 5218)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5 mm (1/2"), SW 19 mm (Art. 5219)
- 1 Kraft-Verlängerung, 12,5 mm (1/2"), 125 mm (Art. 193)
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,33* | € 96,49* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 77,44* | € 96,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 99,89* | € 123,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 77,33* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|