Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70192 Satz Druckluft Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm - Antrieb 12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70192 Satz Druckluft Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm - Antrieb 12,5
BGS 70192 Satz Druckluft Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm - Antrieb 12,5
BGS 70192 Satz Druckluft Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm - Antrieb 12,5
BGS 70192 Satz Druckluft Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm - Antrieb 12,5
BGS 70192 Satz Druckluft Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm - Antrieb 12,5
BGS 70192 Satz Druckluft Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm - Antrieb 12,5
BGS 70192 Satz Druckluft Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm - Antrieb 12,5
BGS 70192 Satz Druckluft Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm - Antrieb 12,5
BGS 70192 Satz Druckluft Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm - Antrieb 12,5
Artikel-Nr.:
     492-24739
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70192
EAN/GTIN:
     4048769059224
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber
BGS 70192 Satz Druckluft Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm - Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • leistungsstarker Ratschenschrauber
  • schneller Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf durch Umschaltfunktion am Kopf
  • Drehmachanismus am Griffende ermöglicht ein stufenloses Einstellen des Drehmoments (4 Stufen)
  • das leistungsstarkes Planetengetriebe (3 Gang) garantiert eine optimale Kraftübertragung
  • ergonomisch geformter Griff für perfekte Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
  • der gummierte Griff sorgt für einen sicheren Halt
  • inkl. 12 Kraft-Steckschlüssel-Einsätzen und einer Verlängerung
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

Lieferumfang:

  • 1 x Druckluft-Ratschenschrauber, 12,5mm (1/2"), 102 Nm (Art. 3282)
  • 1 x Druckluft-Stecknippel, 6,3mm (1/4") Außengewinde (Art. 3222)
  • 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5mm (1/2"), SW 8mm (Art. 5205-8)
  • 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5mm (1/2"), SW 9mm
  • 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5mm (1/2"), SW 10mm (Art. 5210)
  • 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5mm (1/2"), SW 11mm (Art. 5211)
  • 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5mm (1/2"), SW 12mm (Art. 5212)
  • 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5mm (1/2"), SW 13mm (Art. 5213)
  • 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5mm (1/2"), SW 14mm (Art. 5214)
  • 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5mm (1/2"), SW 15mm (Art. 5215)
  • 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5mm (1/2"), SW 16mm (Art. 5216)
  • 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5mm (1/2"), SW 17mm (Art. 5217)
  • 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5mm (1/2"), SW 18mm (Art. 5218)
  • 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 12,5mm (1/2"), SW 19mm (Art. 5219)
  • 1 x Kraft-Verlängerung, 12,5mm (1/2"), 125mm (Art. 193)

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Pro Torque® (Sechskant)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Betriebsdruck: (90 PSI) 6,3bar
  • Bruttogewicht: 3150g
  • Drehmoment max.: 102
  • Drehzahl max.: 180 U/min
  • Luftverbrauch: 85,8 l/min
  • Schalldruckpegel max.: 84,66 dB(A)
  • Schallleistungspegel max.: 95,66 dB(A)
Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber - NEU
max. Drehmoment 47 Nm - Antrieb 1/4"
  • Beschreibung:
    • kleine handlich Druckluftratsche mit 1/4" Vierkant
    • Abluftführung nach hinten
    • Rechts- / Linkumschaltung am Ratschenkopf
    • max. Drehmoment 47 Nm
    • max. Druck 6,3 bar
    • 260 U/min
    • Länge 180 mm
    • inkl. Anschlußnippel auf EURO Schnellkupplung
  • Anwendungsbereich:
    • Für alle schnellen Montagearbeiten wie Handwerk und leichte Industrie KFZ-Reparaturdienst und Reifenservice, Montage in Kleinserien geeignet
  • Pflege und Wartungshinweis:
    • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig! Siehe Angebot in unserem eBay Shop!
Weitere Suchbegriffe: BGS 70192 Satz Druckluft Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm Antrieb 12, 5mm (1/2") Ratsche Druckluftratschenschrauber Druckluftwerkzeug Kraft Steckschlüssel Einsatz Sechskant
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
292
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 96,34*
€ 4,80*
ab € 77,81*
€ 96,35*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 100,38*
€ 123,43*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 100,38* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.