Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter-Satz | lebensmittelecht | Ø 55 - 125 mm | 4-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter-Satz | lebensmittelecht | Ø 55 - 125 mm | 4-tlg.
Trichter-Satz | lebensmittelecht | Ø 55 - 125 mm | 4-tlg.
Trichter-Satz | lebensmittelecht | Ø 55 - 125 mm | 4-tlg.
Trichter-Satz | lebensmittelecht | Ø 55 - 125 mm | 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81170191
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70191
EAN/GTIN:
     4048769059149
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
  • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • zum sicheren Umfüllen einer Vielzahl von Flüssigkeiten oder anderen Materialien, wie z.B. Lebensmittel
  • lebensmittelecht
  • mit Grifflasche und Aufhängeöse für den bequemen Gebrauch
  • bruchfest
  • öl-, benzin- und säurebeständig

Lieferumfang:

  • 1 Trichter
    • Außen-Ø: 55 mm
    • Innen-Ø: 50 mm
    • Außen-Ø Abfluss: 8 mm
    • Innen-Ø Abfluss: 5 mm
    • Höhe Abfluss / max. Eintauchtiefe: 37 mm
  • 1 Trichter
    • Außen-Ø: 75 mm
    • Innen-Ø: 68 mm
    • Außen-Ø Abfluss: 11 mm
    • Innen-Ø Abfluss: 9 mm
    • Höhe Abfluss / max. Eintauchtiefe: 31 mm
  • 1 Trichter
    • Außen-Ø: 100 mm
    • Innen-Ø: 94 mm
    • Außen-Ø Abfluss: 12 mm
    • Innen-Ø Abfluss: 11 mm
    • Höhe Abfluss / max. Eintauchtiefe: 45 mm
  • 1 Trichter
    • Außen-Ø: 125 mm
    • Innen-Ø: 116 mm
    • Außen-Ø Abfluss: 15 mm
    • Innen-Ø Abfluss: 13 mm
    • Höhe Abfluss / max. Eintauchtiefe: 58 mm
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Bruttogewicht: 48 g
  • Temperaturbeständigkeit: -20 - 70 °C
  • Farbe: Transparent
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 5,34*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 11,03*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.