Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken | klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken | klappbar
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken | klappbar
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken | klappbar
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken | klappbar
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken | klappbar
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken | klappbar
COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken | klappbar
Artikel-Nr.:
     554-81170051
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70051
EAN/GTIN:
     4048769055677
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
stablampe led akku
stablampe led
  • 4 Modi - Frontlicht, Hauptlicht, Hauptlicht (rot) und Hauptlicht (rot blinkend)
  • stufenlos dimmbares Frontlicht, Hauptlicht und Hauptlicht (rot)
  • einstellbare Blinkfrequenz bei rotem Licht
  • LED Ladezustandsanzeige
  • 360° drehbarer Haken
  • starker Magnet am Fuß und an der Rückseite
  • 180° verstellbarer Lampenfuß
  • 6,3 mm (1/4") Innengewinde zur Stativmontage
  • verbaute USB-A-Buchse zum Laden von Handys
  • LED-Typ (Hauptlicht): 10W COB LED
  • LED-Typ (Frontlicht): 3W SMD LED
  • Helligkeit (Hauptlicht): 500 Lumen
  • Helligkeit (Frontlicht): 170 Lumen
  • Leuchtdauer (Hauptlicht): ca. 3 Stunden
  • Leuchtdauer (Frontlicht): ca. 4 Stunden
  • Akkutyp: 18650
  • Ladeeingang: 5V 1A (Micro-USB)
Weitere Suchbegriffe: akku stablampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
3
€ 4,90*
ab € 21,01*
€ 30,03*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,31*
€ 31,68*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.